{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ATEX zona | nema | |
Kut širenja svjetlosnog snopa | 100 stupanj | |
Jakost svijetlosti | 180 lm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Tip baterije | LR6 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081559 LR6 | |
Ukupna duljina | 600 mm | |
⌀ glave | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Inspekcijska svjetiljka |
Broj artikla | 081421 25 | |
EAN / GTIN | 2050001694911 | |
Broj proizvođača | 500.05-4500 |