Stezaljka nosača CORSO™ 1 t

Artikl br.: 086026 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača LT-1B
Nosivost 1 t
Širina otvora 75 mm - 230 mm
Težina 4,8 kg
Vrsta proizvoda Nosiva stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086026 1
EAN / GTIN 3600231832097
Broj proizvođača 183209

Opis

Izvedba:

Stezaljka nosača za pričvršćivanje na T nosače ili H profil. Odobreno za prijevoz osoba. Stezaljke nosača služe kao točka za pričvršćivanje dizalica, skretnih valjaka ili radnih postolja.