Lak marker PRO-LINE® HP R

Artikl br.: 085162 R
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,83 € / Piece
  • od 12 Piece
    4,03 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
473 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja natpisa crvena
maksimalna debljina poteza 3 mm
minimalna debljina poteza 1 mm
brzosušeće da
Otporan na UV-zrake da
vodonepropusno da
Oznaka proizvođača PRO-LINE HP
Vrsta proizvoda Marker s lakom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085162 R
EAN / GTIN 048615969626
Broj proizvođača 096962

Opis

Izvedba:

Za oznake širine 2 - 4 mm.
Lak bez mirisa, okrugli vrh. UV-stabilan i vodootporan.

Upotreba:

Optimalan za označavanje uljnih, prevučenih i hladnih površina. „IMDS registrirano.
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
    boja natpisa Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu