Iglični označivač FlyMarker® mini 65/30 Pogon na baterije 2X2 Ah

Artikl br.: 085754 2X2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
  • Prihvat: USB sučelje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat USB sučelje
Visina natpisa 1 mm - 10 mm
Maksimalna širina polja za označavanje 65 mm
maksimalna visina polja za označavanje 30 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Nazivni napon 18 V
Vrsta proizvoda Iglični označivač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085754 2X2

Opis

Izvedba:

Za trajno obilježavanje / označavanje / stavljanje natpisa na pojedinačne i serijske dijelove od različitih materijala (čelik, nehrđajući čelik, aluminij, bakar, mjed, plastika, alatni čelik, kaljeni čelici do 62 HRC itd.).
  • Snažan, elektromagnetski pogon igle za obilježavanje.
  • Jednostavan, intuitivan softver sa zaštitom lozinkom i redizajniranim parametrom za brzi uvid u svaku programsku liniju.
  • Veliki zaslon u boji od 4,3 cola.
  • Najnovija tehnologija procesora za glatku navigaciju izbornikom i vrlo kratko vrijeme pokretanja (vrijeme podizanja sustava).
  • 1:1 pregled polja za označavanje na zaslonu.
  • Kućište od nelomljive plastike ojačane staklenim vlaknima.
  • Sučelja: USB-A, USB-B i Ethernet.
  • Vrsta pisma: Točkasta matrica u rasteru 5×7 ili 9×13, visina pisma 1,0 – 10,0 mm i više.
  • Kvalitetno, dvostruko vođenje linija za precizne rezultate obilježavanja.
  • Okruglo obilježavanje radijalno i aksijalno te obilježavanje kružnih lukova.
Iznimno praktičan, 100 % prijenosan baterijski sustav za ručno označavanje s korisničkim sučeljem na dodir i velikim zaslonom u boji od 4,3 inča.
  • Uklj. HPGL paket (za označavanje pojedinačnih logotipa i ispitnih znakova, CE znaka itd.)
  • Uklj. komfort paket (npr. za oznaku smjene, prethodno pozicioniranje, višestruko označavanje itd.)
  • Interna memorija za više stotina datoteka s oznakama, veličina pisma i logotipa.
  • Dostupno na 15 jezika.

Polje označivanja: 65 × 30 mm.

Opseg isporuke:

Uključujući komplet alata, VHM iglu za označavanje od 90°. Sklopivi kutnik s protukliznom oblogom, šablonom za podešavanje i koferom za nošenje, 2 × 18V li-ion baterije, punjač.

Napomena:

Vrsta pisma za visinu pismu višu od 10,0 mm na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi