ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Mobilna razvodna kutija s rasvjetom 250

Artikl br.: 081141 250

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 205 mm
Dubina 205 mm
Visina 217 mm
Jakost svijetlosti 2.000 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj utičnica 250 V 4
Vrsta proizvoda Razvodne kutije

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081141 250
Broj proizvođača AKLM4000

Opis

Izvedba:

Mobilna razvodna kutija s rasvjetom i robusnim kućištem od tvrde gume.. 2,5 m priključnog voda H07RN-F 3G2,5 sa šuko utikačem od 250 V. Izlazne utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.
Konfiguracija: 4×250V / 16A Izlazne utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.