{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 450 N | |
⌀ | 25 mm | |
Visina | 35 mm | |
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane | 7 mm | |
Materijal jezgre magneta | Neodimij | |
Materijal površine | Nikal | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 80 °C | |
Vrsta proizvoda | Valjkasti magnet |
Broj artikla | 085929 25 | |
EAN / GTIN | 2050001737632 | |
Broj proizvođača | E756 |