{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 400 N | |
Visina | 95 mm | |
Duljina | 111 mm | |
širina | 29 mm | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 180 °C | |
Težina | 0,7 kg | |
Vrsta proizvoda | Kutni magnet |
Broj artikla | 085957 QHCSS | |
EAN / GTIN | 5012095618072 | |
Broj proizvođača | QHCSS |