{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
maksimalan ⌀ okrugli | 600 mm | |
maksimalna duljina, ravna | 2.000 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, ravni | 70 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli | 47 mm | |
Dimenzija A | 400 mm | |
Dimenzija B | 526 mm | |
Dimenzija C | 186 mm | |
Dimenzija D | 132 mm | |
Dimenzija E | 170 mm | |
Dimenzija F | 483 mm | |
Dimenzija G | 80 mm | |
maksimalni nosivi teret ravan | 2.000 kg | |
maksimalni nosivi teret okrugli | 800 kg | |
Težina | 79 kg | |
Vrsta proizvoda | Magnet za podizanje tereta |
Broj artikla | 085992 2000 | |
Broj proizvođača | LM2000 |