{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
maksimalan ⌀ okrugli | 250 mm | |
maksimalna duljina, ravna | 1.500 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, ravni | 20 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli | 13 mm | |
Dimenzija A | 110 mm | |
Dimenzija B | 150 mm | |
Dimenzija C | 76 mm | |
Dimenzija D | 62 mm | |
Dimenzija E | 54 mm | |
Dimenzija F | 150 mm | |
Dimenzija G | 26 mm | |
maksimalni nosivi teret ravan | 125 kg | |
maksimalni nosivi teret okrugli | 50 kg | |
Težina | 4,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Magnet za podizanje tereta |
Broj artikla | 085992 125 | |
Broj proizvođača | LM0125 |