{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ušice B | 42 mm | |
Dimenzija C | 33 mm | |
⌀ klina D | 14 mm | |
Dimenzija E | 82 mm | |
Dimenzija F | 49 mm | |
Duljina D (L) | 40 mm | |
Izvedba | mogućnost varenja | |
Nosivost | 2 t | |
Vrsta proizvoda | Alka |
Broj artikla | 086484 2 | |
EAN / GTIN | 2050001858023 | |
Broj proizvođača | WE.LR_200_FO0139 |