Garnitura cilindričnih brava 4 komada po garnituri jednako zatvaranje 30 mm

Artikl br.: 085865 30
Postavite cijenu 4 Piece (7,06 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kućišta 30 mm
⌀ luka 5 mm
Materijal kućišta Mjed
Materijal luka Čelik
kompatibilan sa sustavom zaključavanja Ne
prikladno za uloške ne
Kaljeni luk Da
s poklopcem za ključanicu Ne
Zaključavanje unutar jedne garniture jednako zatvaranje
Broj lokota 4
Broj ključeva po 1
Vrsta proizvoda Lokot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085865 30
EAN / GTIN 4003482299319
Broj proizvođača QUADRO 222/30SB

Opis

Izvedba:

Robusno tijelo od mjedi s kaljenim čeličnim lukom.

Funkcija:

Zaključava više vrata znači da jednim ključem možete otključavati i zaključavati više cilindara i brava.

Opseg isporuke:

4 lokota s po 1 ključem.