Svrdlo za razvrtanje HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 7,8mm

Artikl br.: 116620 7,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 343
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 120

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 7,8 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 343
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 120 stupanj
Drška Morse konus
Broj oštrica Z 3
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 63,3 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 75 mm
Ukupna duljina L 156 mm
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin 5,6 mm
Morse konus MK veličina 1
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 116620 7,8
EAN / GTIN 4045197033543
Broj proizvođača 116620 7,8

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Snažna jezgra. Stabilno spiralno svrdlo s boljim navođenjem u provrt.

Prednost:

Posebice prikladno za bušenje rupa koje nisu okrugle. Moguće je ispravljanje nepravilnih rupa.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Važno: ⌀ predbušenja (vidi tablicu) ne smije biti premalen.
Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK vratilom vidi br. 343000-343530.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu