{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 09T304 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7410-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | Ti | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | TAM | |
Tolerancija | G | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 90 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250150 HB7410-1 | |
Broj proizvođača | 250150 HB7410-1 |