GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CN.G 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7410-1

Artikel-Nr.: 250150 HB7410-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  4.95 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  4.15 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7410-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung Ti
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher TAM
Toleranz G
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 3 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 90 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250150 HB7410-1

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter
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
    Sorte Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb