Fina glodača glava, polumjer, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Artikl br.: 210330 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D h10 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Broj oštrica Z: 6
  • Kut spirale: 50

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
Oštrice ⌀ D 10 mm
Vrsta HB730
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Broj oštrica Z 6
Kut spirale 50 stupanj
Smjer ispostave vodoravno
Širina zahvata ae kod glodanja 0,1×D kod trimanja
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje ne
Veličina prihvata 10 mm
odgovarajući prihvat GARANT TopCut
Duljina glave l 18 mm
Duljina rezne oštrice L2 12,5 mm
Radijus čela rv 0,5
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,05 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 210330 10
EAN / GTIN 4045197523303
Broj proizvođača 210330 10

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
210
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
130
Čelik < 1400 N/mm²
P
110
Čelik < 55 HRC
H
50
Čelik < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Fina glodača glava, polumjer, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Fina glodača glava, polumjer, HB730, ⌀ D h10: 10mm

na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
79,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
78,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 6 6
Standard Standard proizvođača Standard proizvođača
odgovarajući prihvat GARANT TopCut GARANT TopCut
Duljina rezne oštrice L2 12,5 mm 12,5 mm
Smjer ispostave vodoravno vodoravno
Oštrice ⌀ D 10 mm 10 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje Umetak za rezanje za glodanje

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu