Pločasto glodalo s vijencem širina ap 16 mm, ⌀ D: 80mm

Artikl br.: 218569 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 80 mm
učinkovit broj oštrica Zeff 2
Broj izmjenjivih okretnih pločica 6
Izvedba drške s rupom
Unutarnje hlađenje ne
Izmjena alata PowerCard
maksimalna dubina reza ap maks 20 mm
Vijenac ⌀ d1 40 mm
Duljina vijenca L1 15 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SNHX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SN.. 1207
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219984 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218569 80
EAN / GTIN 4045197530684
Broj proizvođača 218569 80

Opis

Izvedba:

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

Upotreba:

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

Zamjenski dio:

Br. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Pažnja:

Kako biste postigli ravnu bazu utora, upotrijebite neutralne, lijeve i desne izmjenjive rezne pločice, pri čemu se neutralne pločice montiraju na srednji red pločica.

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 s oštricom br. 674252 vel. IP15.
Može se nabaviti pločasto glodalo do ⌀ D = 200 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu