{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Visina označavanja | 300 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / cola | |
Granica odstupanja | 0,05 mm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Presjek mjernih stupova | 23×6,1 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Duljina površine podnožja | 135 mm | |
Širina površine podnožja | 90 mm | |
Težina | 2,1 kg | |
Vrsta proizvoda | Visinomjer i uređaj za označavanje |
Broj artikla | 443850 300 | |
EAN / GTIN | 4045197204745 |