Precizna vaga, tip PCB 3600 g

Artikl br.: 479511 3600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 86,28 € kom.
  • 81,41 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalno područje vaganja 3.600 g
Očitavanje 0,01 g
Mogućnost reduciranja 0,01 g
Linearnost ±0,05 g
Vrijeme prijelazne pojave 3 s
Minimalna težina po komadu 0,2 g
Dimenzija ploče za vaganje 130×130 mm
širina 163 mm
Dubina 245 mm
Visina 79 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 6LR61
Neto težina 1,4 kg
Vrsta proizvoda Precizna vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 479511 3600
EAN / GTIN 4045761243194

Opis

Izvedba:

  • Mrežni pogon i pogon akumulatora moguć. Automatsko isključivanje nakon 3 minute.
  • Program za kalibriranje CAL: za podešavanja točnosti (zato potrebni vanjski teret na upit).
  • Brojanje komada: referentni broj komada po izboru 5, 10, 25, 50 komada. Prebacivanje prikaza s broja na masu.
  • Receptura: odvojena memorija za masu posude i sastojaka (neto ukupno).

CORE Universal Port (KUP) (OSNOVNI univerzalni priključak (KUP)): Omogućava povezivanje vanjskog KUP adaptera sučelja-a, npr. RS-232 ili USB, za razmjenu podataka i naredbi za upravljanje, bez napora prilikom instalacije.

Opseg isporuke:

Uključuje mrežni adapter 230 V/50 Hz, zaštitni poklopac.

Dodatni pribor:

Baterija br. 081561 vel. 6LR61; ugrađena punjiva baterija na upit. Podatkovni kabel, pisač, adapter sučelja kao što je RS 232 ili USB na zahtjev.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema