Přesná váha typ PCB, Maximální rozsah vážení: 3600g

Artiklové číslo: 479511 3600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 035,00 CZK / ks
  • 2 315,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální rozsah vážení (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Česko; Španělsko
Provedení zástrčky Přímé
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost 9voltový blok (6LR61)
Nabíjecí ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi; Síťový provoz
Výška korpusu 79 mm
Šířka korpusu 163 mm
Hloubka korpusu 245 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 130 mm
Hloubka vážicí desky 130 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Materiál pouzdra plast
Včetně zobrazovací jednotky ano
Rozsah vážení min. 0 g
Rozlišitelnost 0,01 g
Opakovatelnost 0,01 g
Linearita ± 0,05 g
Displej s podsvětlením ano
Rozhraní RS 232 C; USB
Druh produktu přesná váha
Jednotka rozsahu vážení gram
Doba ustálení 3 s
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. 5 °C
Provozní teplota max. 35 °C
Hmotnost 1,4 kg
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479511 3600
EAN / GTIN 4045761243194
Číslo výrobce PCB 3000-2
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Možný provoz ze sítě i přes baterie. Auto-Off po 3 minutách.
  • Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu potřebné externí závaží pro seřízení na poptávku).
  • Počítání kusů: Referenční množství 5, 10, 25, 50 kusů. Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.
  • Receptura: oddělená paměť pro hmotnost nádoby, použité pro nastavení táry, a složek receptury (netto total).

KERN Universal Port (KUP): Umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, například RS-232 nebo USB, pro výměnu dat a řídicích příkazů, bez nutnosti instalace.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V/50 Hz, ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

Baterie č. 081561 vel.6LR61; interní akumulátor na poptávku. Datový kabel, tiskárna, adaptér rozhraní například RS 232 nebo USB na poptávku.