Izvedba:
- Otporno metalno kućište.
- Jednostavne upute za korištenje.
- Moguće prebacivanje s mrežnog na baterijski rad.
- Jedinice vaganja (npr. težina vijka) mogu se po volji programirati.
- Program za kalibriranje CAL: za podešavanja točnosti (zato potrebni vanjski teret na upit).
- Brojanje komada: referentni broj komada po izboru 1, 5, 10, 20 komada. Prebacivanje prikaza s broja na masu.
- Receptura: odvojena memorija za masu posude i sastojaka (neto ukupno).
- CORE Universal Port (KUP) (OSNOVNI univerzalni priključak (KUP)): Omogućava povezivanje vanjskog KUP adaptera sučelja-a, npr. RS-232 ili USB, za razmjenu podataka i naredbi za upravljanje, bez napora prilikom instalacije.
Opseg isporuke:
Uključuje mrežni adapter 230 V / 50 Hz, zaštitni poklopac.
Dodatni pribor:
Vanjska baterija, podatkovni kabel, pisač, adapter sučelja kao što je RS-232, USB na zahtjev.