{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalno područje vaganja | 0 g - 3.010 g | |
Očitavanje | 0,01 g | |
Mogućnost reduciranja | 0,02 g | |
Linearnost | ±0,05 g | |
Oznaka proizvođača | 572 | |
Vrijeme prijelazne pojave | 3 s | |
Minimalna težina po komadu | 0,1 g | |
Dimenzija ploče za vaganje | ⌀ 150 mm | |
širina | 180 mm | |
Dubina | 310 mm | |
Visina | 85 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon; Mrežni pogon | |
Neto težina | 2,3 kg | |
Vrsta proizvoda | Precizna vaga |
Broj artikla | 479521 3010 | |
EAN / GTIN | 4045761356870 |