Precizna vaga, tip 572 4200 g

Artikl br.: 479521 4200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalno područje vaganja 0 g - 4.200 g
Očitavanje 0,01 g
Mogućnost reduciranja 0,02 g
Linearnost ±0,05 g
Oznaka proizvođača 572
Vrijeme prijelazne pojave 3 s
Minimalna težina po komadu 0,1 g
Dimenzija ploče za vaganje ⌀ 150 mm
širina 180 mm
Dubina 310 mm
Visina 85 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon; Mrežni pogon
Neto težina 2,3 kg
Vrsta proizvoda Precizna vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 479521 4200
EAN / GTIN 4045761356887

Opis

Izvedba:

  • Otporno metalno kućište.
  • Jednostavne upute za korištenje.
  • Moguće prebacivanje s mrežnog na baterijski rad.
  • Jedinice vaganja (npr. težina vijka) mogu se po volji programirati.
  • Program za kalibriranje CAL: za podešavanja točnosti (zato potrebni vanjski teret na upit).
  • Brojanje komada: referentni broj komada po izboru 1, 5, 10, 20 komada. Prebacivanje prikaza s broja na masu.
  • Receptura: odvojena memorija za masu posude i sastojaka (neto ukupno).
  • CORE Universal Port (KUP) (OSNOVNI univerzalni priključak (KUP)): Omogućava povezivanje vanjskog KUP adaptera sučelja-a, npr. RS-232 ili USB, za razmjenu podataka i naredbi za upravljanje, bez napora prilikom instalacije.

Opseg isporuke:

Uključuje mrežni adapter 230 V / 50 Hz, zaštitni poklopac.

Dodatni pribor:

Vanjska baterija, podatkovni kabel, pisač, adapter sučelja kao što je RS-232, USB na zahtjev.
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
    maks. područje vaganja (g) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu