{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalno područje vaganja | 0 g - 420 g | |
Očitavanje | 0,001 g | |
Mogućnost reduciranja | 0,002 g | |
Linearnost | ±0,005 g | |
Oznaka proizvođača | 572 | |
Vrijeme prijelazne pojave | 3 s | |
Minimalna težina po komadu | 0,01 g | |
Dimenzija ploče za vaganje | ⌀ 106 mm | |
širina | 180 mm | |
Dubina | 310 mm | |
Visina | 85 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon; Mrežni pogon | |
Neto težina | 2,3 kg | |
Vrsta proizvoda | Precizna vaga |
Broj artikla | 479521 420 | |
EAN / GTIN | 4045761356849 |