Unutarnji stezni vijak, 5-dijelna garnitura, Stezni ⌀: 6mm

Artikl br.: 434825 6
Postavite cijenu 5 Piece (5,00 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M10
Visina navoja H2 10 mm
Stezni ⌀ 6 mm
Širina otvora ključa SW 13 mm
Visina šesterokuta vijčane glave H1 5 mm
Vrsta proizvoda Unutarnji zatezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434825 6
EAN / GTIN 4045197606235
Broj proizvođača 434825 6

Opis

Opis:

  • Unutarnji vijak izrađen od nehrđajućeg čelika (1.4301/1.4305).
  • Inovativno rješenje za brzo i jednostavno učvršćivanje cilindričnih komponenti (npr. mjerni satovi, cilindri ili cijevi).
  • Zahvaljujući jednostavnom otpuštanju ili pritezanju unutarnjeg mikrometra moguće je takve komponente lagano pritegnuti i ponovno otpustiti.
  • Zahvaljujući cilindričnoj rupi unutarnjeg zateznog vijka moguće je duljinu izboja pritegnutih komponenti kontinuirano mijenjati.

Funkcija:

Unutarnji stezni vijak zavija se u bilo koju napravu jednostavnim metričkim navojem dok glava unutarnjeg steznog vijka ne nalegne na ravnu plohu naprave. Daljnjim pritezanjem vijka navoj unutarnjeg steznog vijka i navoj u napravi pomiču se jedan prema drugom. Zbog posebne izvedbe unutarnjeg vijka on se neznatno i potpuno reverzibilno rasteže. To lagano rastezanje dovoljno je da promjer unutarnjeg steznog vijka toliko smanji da su unutarnje komponente ravnomjerno i centrično nategnute. Na promjer unutarnjeg steznog vijka, kao i na nastali pritisak, moguće je konstruktivno utjecati. Postiže se privlačna sila do 2.000 N.

Upotreba:

  • Mjerna tehnika: Brzo i jednostavno stezanje mjernih satova u mjerne uređaje.
  • Strojarstvo: stezno sredstvo za cilindrične objekte.
  • Senzorska tehnika: rješenja pričvršćenja za ravne površine.

Opseg isporuke:

Garnitura se sastoji od 5 steznih vijaka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu