Binnenspanschroef, 5-delige set 6 mm

Artikelnummer: 434825 6
Prijs instellen 5 Stuk (4,66 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M10
Schroefdraad hoogte H2 10 mm
Span-⌀ 6 mm
Sleutelwijdte W 13 mm
Boutkop zeskant hoogte H1 5 mm
Producttype Binnenspanschroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434825 6
EAN/GTIN 4045197606235

Omschrijving

Omschrijving:

  • binnenspanschroef van roestvrij staal (1.4301/1.4305).
  • Een innovatieve oplossing voor snelle en eenvoudige fixatie van cilindrische onderdelen (zoals meetklokken, ronde staven of buisprofielen).
  • Door eenvoudig los- of vastdraaien van de binnenschroef kunnen dergelijke onderdelen gemakkelijk worden gespannen en weer worden losgezet.
  • Dankzij de cilindrische boring in de binnenspanschroef kan de uitsteeklengte van het gespannen onderdeel traploos worden gevarieerd.

Functie:

De binnenspanschroef wordt in een willekeurige installatie met een eenvoudige metrische schroefdraad gedraaid, totdat de kop van de binnenspanschroef op het vlakke aanlegvlak van de installatie ligt. Bij iets verder aandraaien van de schroef verschuiven de schroefdraad van de binnenspanschroef en de schroefdraad in de installatie ten opzichte van elkaar. Op basis van de bijzondere constructie van de binnenspanschroef wordt deze hierdoor enigszins en volledig reversibel uitgerekt. Deze lichte uitrekking is voldoende om de diameter van de binnenspanschroef zo ver te verkleinen dat binnenin gelegen onderdelen gelijkmatig en centrisch worden gespannen. De diameter van de binnenspanschroef kan hierbij, net als de druk die ontstaat, constructief worden beïnvloed. Er worden trekkrachten tot 2000 N bereikt.

Toepassing:

  • Meettechniek: snel en eenvoudig spannen van meetklokken in meetinstallaties.
  • Machinebouw: spanmiddel voor cilindrische objecten.
  • Sensortechniek: bevestigingsoplossing, vlak oppervlak.

Levering:

Set bestaande uit 5 spanschroeven.