• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Jeu de 5 vis de serrage intérieur, ⌀ serrage: 6mm

Réf.: 434825 6
Remise
25,20 €
Fixer le prix 5 unités (4,08 € / 1 unité)
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Innenspannschraube
Référence fabricant Innenspannschraube Set 5-teilig
Forme tête de vis hexagonal
Hauteur tête k 5 mm
Taille de filetage d1 M10
Longueur de filet b 10 mm
Profil d’entraînement six pans mâle
Diamètre d’alésage d 6 mm
Nuance d’acier inoxydable A2
Type de produit vis non spécifiée
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Alésage traversant. oui
Sommaire 5 pc.
Matériau acier inoxydable

Identification et classification

Référence article 434825 6
EAN / GTIN 4045197606235
Réf. fabricant 434825 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Description:

  • Vis de serrage intérieur en acier inoxydable (1.4301/1.4305).
  • Solution novatrice pour la fixation rapide et aisée de pièces cylindriques (par ex. comparateurs, barres rondes ou profilés tubulaires).
  • Grâce à un vissage et un dévissage aisé des vis de serrage, ces éléments peuvent être serrés et desserrés en toute facilité.
  • L’alésage cylindrique de la vis de serrage intérieur permet de modifier progressivement la longueur de col de la pièce serrée.

Fonctionnement:

La vis de serrage intérieur se visse dans n’importe quel dispositif doté d’un simple filetage métrique simple jusqu’à ce que la tête de la vis repose sur la surface plane du dispositif. Lors d’un serrage supplémentaire de la vis, le filetage de la vis de serrage intérieur et celui du dispositif s’écartent. En raison de sa construction particulière, la vis de serrage intérieur se déforme faiblement et de manière totalement réversible. Cette légère déformation suffit à réduire le diamètre de la vis de serrage intérieur afin de pouvoir serrer les pièces intérieures de manière uniforme et centrée. Il est possible d’agir en termes de construction sur le diamètre de la vis de serrage intérieur et sur la pression en résultant. Des forces de traction jusqu’à 2000 N sont atteintes.

Utilisation:

  • Métrologie: serrage rapide et aisé de comparateurs dans des dispositifs de mesure.
  • Construction mécanique: système de serrage pour objets cylindriques.
  • Technique des capteurs: solution de fixation sur surface plane.

Livraison:

Jeu composé de 5 vis de serrage.