{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Radionički stol, visina | 840 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Debljina pločica | 50 mm | |
Izvlačenje ladica | 100 | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
širina | 1.800 mm | |
Dubina | 900 mm | |
Korisna širina ladica | 500 mm | |
Korisna dubina ladica | 500 mm | |
Broj ladica | 3 | |
Nosivost raspoređena po površini | 1.000 kg | |
Težina | 188 kg | |
Vrsta proizvoda | Podnožje |
Broj artikla | 492580 1800X900 | |
EAN / GTIN | 4062406279936 |