{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Čelik za šablone | |
⌀ D | 16 mm | |
Duljina ključa SW | 14 mm | |
Mjera L1 | 73 mm | |
Mjera L2 | 32 mm | |
Mjera L3 | 20 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni trn |
Broj artikla | 494250 M16 | |
EAN / GTIN | 4046122918676 | |
Broj proizvođača | 220638 |