{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Čelik za šablone | |
⌀ D | 12 mm | |
Duljina ključa SW | 10 mm | |
Mjera L1 | 59 mm | |
Mjera L2 | 24 mm | |
Mjera L3 | 18 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni trn |
Broj artikla | 494250 M12 | |
EAN / GTIN | 4046122918652 | |
Broj proizvođača | 220636 |