Odašiljač U-WAVE-TC za pomično mjerilo BUZZ

Artikl br.: 498890 BUZZ
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odziv Signalni zvuk / LED
Vrsta proizvoda Odašiljač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 498890 BUZZ
EAN / GTIN 4946368735597
Broj proizvođača 264-621

Opis

Izvedba:

Bežični U-WAVE fit sustav za prijenos podataka.
  • Izravno priključivanje odašiljača na stražnju stranu mjernog uređaja – nema kabela koji ometa.
  • Sigurnija potvrda prijenosa podataka signalnim zvukom ili signalom crvenom / narančastom / zelenom LED diodom.
  • Domet otprilike 20 metara (u vidljivom području)
  • Iznimno trajanje baterije: 400 000 prijenosa podataka samo s jednom baterijom.

Odgovara:

IP67 pomično mjerilo / standardno pomično mjerilo 100, 150, 200, 300 mm

Napomena:

Naručite priključni modul i odašiljač.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema