Prijamnik U-WAVE-R uklj. softver U-WAVE-PAK REC

Artikl br.: 498895 REC
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj odašiljača koji se mogu primiti 100
Duljina 140 mm
širina 80 mm
Visina 31,6 mm
Težina 130 g
Vrsta proizvoda Prijemnik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 498895 REC
EAN / GTIN 4946368598574
Broj proizvođača 02AZD810D

Opis

Izvedba:

Bežični U-WAVE fit sustav za prijenos podataka.
Prijamnik podataka U-WAVE-R sa softverom U-WAVE PAK. Moguće je priključiti maksimalno 100 odašiljača.

Odgovara:

Odašiljač br. 498890 i 498892.

Opseg isporuke:

Uključuje USB-kabel, 1 m.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema