Pomično mjerilo za utore 26-200 mm

Artikl br.: 417900 26-200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,02 € kom.
  • 10,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 26 mm - 200 mm
Očitavanje 0,05 mm
Podjela 1/20 mm
Granica odstupanja 0,1 mm
Duljina kraka L 60 mm
Mjerni nastavak A 3 mm
Mjerni nastavak B 7 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Pomični mjerač s utorima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 417900 26-200
EAN / GTIN 4045197203564

Opis

Upotreba:

Za mjerenje ⌀ unutarnjeg utora.