Posuvné měřítko na zápichy, Rozsah měření: 26-200mm

Artiklové číslo: 417900 26-200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 451,00 CZK / ks
  • 251,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Posuvné měřítko na zápichy
Měřicí technika Analogová
Rozsah měření max. 200 mm
Rozsah měření min. 26 mm
Odečet 0,05 mm
Mez chyby 0,1 mm
Délka zobáku L 60 mm
Obal Bedna / krabice / box
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalení ano
Tloušťka měřicího nástavce A 3 mm
Hloubka měřicího nástavce B 7 mm
Norma výrobní norma
Dělení 1/20 mm
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 417900 26-200
EAN / GTIN 4045197203564
Číslo výrobce 417900 26-200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro měření vnitřních drážek ⌀.