{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | |
Podjela | 1/50 mm | |
Podjela | 1/128 col | |
Posjela skale mm/inči | Da | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,04 mm | |
Mjerni vrhovi | Da | |
Duljina kraka | 90 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 10 mm | |
Mjerna tehnika | analog | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
Broj artikla | 415120 300 | |
EAN / GTIN | 4062406253776 |