{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | |
Očitavanje | 0,05 mm | |
Podjela | 1/20 mm | |
Kromirana skala | da | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,05 mm | |
Postojeći dubinomjer | da | |
Dubinomjer | kutno 3,7×1,4 | |
Blokada | Zaustavni vijak s gornje strane | |
Vodilice | Povišene vodilice | |
Duljina kraka | 40 mm | |
Duljina križnih vrhova | 21 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | Etui | |
Težina | 143 g | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 410300 150 | |
EAN / GTIN | 4946368530000 | |
Broj proizvođača | 530-101 |