Izvedba:
Jako veliki LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 11,5 mm. Moderni, energetsko učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Nakon 20 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nul-točka. 2-komponentno kućište s praktičnom Haptoprene površinom. Mjerne površine su precizno lepane. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonoj strani ⌀ 1,5 mm, 5 mm duljine. S funkcijom prednamještanja (prethodno podešavanje dimenzija).
Digitalni dubinomjer IP67 HCT s Bluetooth 5.0. Jako veliki LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 11,5 mm. Moderni, energetsko učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Nakon 10 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nul-točka. 2-komponentno kućište s praktičnom Haptoprene površinom. Mjerne površine su precizno lepane. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonoj strani ⌀ 1,5 mm, 5 mm duljine. S funkcijom prednamještanja (prethodno podešavanje dimenzija).
Izvedba s Bluetoothom. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobilnom aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS. Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID).
Opseg isporuke:
Uključuje 1 bateriju br.
081560 vel. CR2032.
Dodatni pribor:
Dodatni graničnik duljine 320 mm art.
418689, mjerni uložak za mjerenje udaljenosti art.
418630.