Digitalni mikrometar HCT IP67 i Bluetooth

Artikl br.: 421575
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
135 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: Bluetooth prihvat
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Inovativni vanjski mikrometar IP67 HCT s Bluetooth 5.0 i znamenkama od 12 mm na zaslonu visokog kontrasta. Moderni, energetsko učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Zbog automatskog isključivanja postiže se vrlo dugo trajanje baterije. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerne površine izrađene od tvrdog metala i zaobljene. Račna povučena prema naprijed s brzim pogonom. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Postavljanje na nulu moguće je u svakom položaju.
Kompatibilno s dodatnom mobilnom aplikacijom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (besplatno dostupno za Android i iOS) i HCT Windows aplikacijom (dostupno za Windows). Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID).

Opseg isporuke:

Uključujući 1 bateriju br. 081560 vel. CR 2032.