Ravnalo za obilježavanje, duljina označavanja: 200mm

Artikl br.: 446150 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 33,39 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
1.357 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina označavanja (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Podjela / mjerna skala 0,1 mm
Granica odstupanja 200 µm
Duljina označavanja 200 mm
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Širina brida za označavanje 40 mm
Vrsta proizvoda Ravnalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 446150 200
EAN / GTIN 4045197204899
Broj proizvođača 446150 200

Opis

Izvedba:

Matirane površine s precizno graviranom skalom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu