{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 50 mm - 70 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 5 µm | |
Vreteno ⌀ | 7 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 12,5 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar u 2 točke |
Broj artikla | 427800 50-70 | |
EAN / GTIN | 4059192005658 | |
Broj proizvođača | 4163002 |