{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HCT | |
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 75 mm - 100 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inča | |
Granica odstupanja | 3 µm | |
Vreteno ⌀ | 6,5 mm | |
Kosina osovine | 1 mm | |
Prihvat | Bluetooth prihvat | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Izvedba vretena | kaljeni i brušeni | |
Visina znakova na LCD ekranu | 12 mm | |
Prebacivanje s relativnog na apsolutno mjerenje i obrnuto | Da | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Izvedba mjerne površine | tvrdi metal | |
Broj etalona | 1 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Bežična upotreba | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 421575 75-100 | |
EAN / GTIN | 4067263036685 |