{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 12,5 mm | |
Očitavanje | mm / cola | |
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 0,02 mm | |
Prihvat | RS232C-sučelje; Sučelje za Digimatic | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Snaga mjerenja | 0,5 – 0,9 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
⌀ kućišta | 45 mm | |
Debljina kućišta | 22 mm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 434031 12,5 | |
EAN / GTIN | 7640125698275 | |
Broj proizvođača | 805.4121 |