Izvedba:
Digitalni mikroskop Emspira3 u jednom sustavu spaja sve što je potrebno za sveobuhvatan vizualni pregled, poput usporedbi, mjerenja i razmjene dokumentacije. Emspira3 štedi vam vrijeme na ispunjavanju zahtjevnih ciljeva protoka i pregledu višestrukih uzoraka. Iskoristite sigurnu pohranu i jednostavnu razmjenu dokumentacije za učinkovito donošenje odluka – neovisno o tome pregledavate li u samostalnom načinu rada ili s računalom. Robustan dizajn mikroskopa Emspira3 omogućuje vam da se sigurno i pouzdano koncentrirate na svoje zadatke pregleda u proizvodnji i laboratoriju. Digitalni mikroskop Emspira3 omogućuje korisnicima pojednostavljenje procesa inspekcije, fleksibilno ispunjavanje potreba inspekcije i rad s povjerenjem.
- Učinkovite mogućnosti razmjene i pohrane dokumentacije.
- Jednostavno rukovanje s prilagodljivom površinom.
- Robusno IP21 kućište mikroskopa Emspira3 štiti unutarnju optiku i mehaniku čak i u industrijskom okruženju.
- Ekstremno visoka točnost mjerenja do +/-0,5% jamči optimalan i učinkovit inspekcijski rad.
- ultrabrza slika uživo s 4K Ultra HD i 60 FPS.
- Ergonomski sustav čini dugo radno vrijeme lakšim i udobnijim.
Opseg isporuke:
Digitalni mikroskop, komplet za samostalan rad, kabel za napajanje, objektiv 1,0x, stalak LED2500 s integriranim reflektiranim i propuštenim svjetlom, pokrivač za zaštitu od prašine.
uz 4k monitor od 28 inča.