{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | M | |
Optički sustav | Greenough parfokal | |
Povećavanje (x-puta) | 7,5 - 60 | |
Zumiranje | 8:1 | |
⌀ vidnog polja | 3,8 mm - 30,7 mm | |
Okular | 10×/23B | |
Radni razmak | 83,4 mm | |
Duljina baze | 301 mm | |
Širina baze | 278 mm | |
Duljina pri fokusu | 13,7 mm | |
Vrsta proizvoda | Stereomikroskop |
Broj artikla | 491753 M80 | |
EAN / GTIN | 2050002078215 |