{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 0 mm - 25 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Granica odstupanja | 2 µm | |
Vreteno ⌀ | 6,35 mm | |
Kosina osovine | 0,5 mm | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 421515 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368672908 | |
Broj proizvođača | 293-240-30 |