Drveni sklopivi metar „Schwedenmeter“ 2 m

Artikl br.: 466018 2
(4,24 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
396 dijelovi na zalihi
  • Standard: EG III

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG III
Broj karika 10
Duljina 2 m
širina 17 mm
Debljina 2,3 mm
Vrsta proizvoda Člankasto mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 466018 2
EAN / GTIN 7317841000018

Opis

Izvedba:

Originalni drveni metar Schwedenmeter. Ovisno o mm podjeli gore i dolje. Dobro očitanje zahvaljujući crno-crvenoj dupleks podjeli.Visoko elastični elementi od švedske breze, lakirani u prirodnoj boji. Stabilni, uljani zglobovi s nevidljivim zglobnim zakovicama.