Folija 150×2.500 mm 0,1 mm

Artikl br.: 478740 0,1
(13,44 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja ±4 µm
Duljina folije 2.500 mm
Širina folije 150 mm
Materijal Mjed
Debljina 0,1 mm
Vrsta proizvoda Folijska vrpca

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 478740 0,1
EAN / GTIN 4045197208019

Opis

Izvedba:

Ova precizna folija smještena je u plastičnoj kutiji iz koje se lako odmotava (jednostavno se vadi iz kutije). Moguće je pojedine kutije povezati u blok, složiti ih radi uštede mjesta i zaštititi materijal od prljavštine.
Mjed − materijal br. CuZn 37 (CW508L), tvrdo valjana, svijetle površine.

Upotreba:

Namještanje alata; podešavanje aparata; izjednačenje tolerancija;
podlaganje naprava; usmjeravanje strojeva; uređivanje kalupa;
namještanje ležaja; prilagodba agregata; Naknadno podešavanje
noževa za rezanje; usmjeravanje obradaka itd.
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
    debljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu