{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 875; DIN 876/00 | |
Pravokutnost | 0,008 mm | |
Debljina | 100 mm | |
Težina | 65 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje |
Broj artikla | 431858 1000X600 | |
EAN / GTIN | 2050002005365 |