{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 875; DIN 876/00 | |
Pravokutnost | 0,005 mm | |
Debljina | 70 mm | |
Težina | 19 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje |
Broj artikla | 431858 600X400 | |
EAN / GTIN | 2050001949905 |