{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 875; DIN 876/00 | |
Pravokutnost | 0,006 mm | |
Debljina | 80 mm | |
Težina | 41 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje |
Broj artikla | 431858 800X500 | |
EAN / GTIN | 2050001949912 |