{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 875; DIN 876/00 | |
Pravokutnost | 0,002 mm | |
Duljina | 600 mm | |
širina | 400 mm | |
Debljina | 60 mm | |
Težina | 20 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje |
Broj artikla | 431730 600X400 | |
EAN / GTIN | 2050001039170 |